NBK Standard V Pulley C Series 5-C3 (C3-5inch) 1pc

#Nomor SKU S034738955
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5-C3 (C3-5inch)
Unit 1pc
Groove Section C
Number of Grooves 3
Size dp (mm) 113
Size de (mm) 127
Type 56U
Size I (mm) 48
Size S1 (mm) 24
Size S2 (mm) 12
Maximum Bore Diameter (mm) 48
Size W (mm) 84
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk baru.Foto produk hanya ilustrasi, jika terdapat perbedaan fisik produk dengan gambar (Warna kusam dan cat terkelupas ), tidak mengurangi fungsi produk.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan