Model no : W1800
Intensitas Cahaya : 1800 Lumens
Mode Lampu : Flood Light COB
Power : 7.4V 5000mAh 37Wh
Burn Time : 1.7 – 26 Jam
Input : 15V-1.5A
Output : 5V-2A
Warna : Abu-Abu
Warna Cahaya : Warm dan White (2700K-6500K)
Material : Plastic ABS / PA66-GF30 / Aluminium Alloy
Dimensi : 188x164x78mm
Berat : 840gr
Isi Paket :
1x Sunrei W1800
1x Charger DC
1x Kartu Garansi + Manual Book
1x Hardcase Penyimpanan Premium
Garansi : 1 tahun (kecuali human error)
Parameters :
Low : 180lm | 17m | 26Jam
Mid : 450lm | 27m | 12H
High : 850lm | 38m | 4.7H
Extreme : 1800lm | 55m | 1.7H
Sunrei Work Light W1800 Grey 1set
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W1800 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Lumens (lm) | 1800 |
| Burn Time (hour) | 26 |
| Battery Type (mAh) | 5000 |
| Material | Plastic ABS / PA66-GF30 / Aluminium Alloy |
| Lamp Model | Flood Light COB |
| Color | Grey |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||