OTC DAIHEN Welding Power Supply DM-500 1set

Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM-500
Unit 1set
Rated Input Voltage (V) 400 ±15% (Inform input voltage when ordering)
Number of Phase 3
Rated Input (kVA) 29 (25kW)
Rated Input Current (A) 500
Rated Load Voltage (V) 39
Range Output Current (A) 30 to 500
Range Output Voltage (V) 12 to 45
Max. No-Load Voltage (V) 80
Rated Duty Cycle (%) 100
Dimensions (WxDxH) (mm) 300x655x595 (except handle, eyebolt)
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan