KENIKA Mini UPS POE-430P 1unit

#Nomor SKU S034720912
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number POE-430P
Unit 1unit
Output Power (W) 17 (Max)
Output voltage (V) 5DC, 9DC/12DC, 15DC/24DC (Selectable)
Unit Dimensions (mm) 160x105x28
Rated Working Voltage (V/Hz) 100-240 AC/50-60
Output USB Interface, DC Interface, POE Interface
Output Power & Current (A/W) (In Common): 1.0/5, 1.0/12, 0.6/(15V 10W) or (24V 15W)
Qty. & Capacity Of Battery (mAh) 2200x4
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Zero Conversion
Smart Chip Control
DC 9V/12V Selectable
Long Backup Time
Constant DC Output
POE 15V/24V Power Supply
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait