KENIKA UPS KS Series KS-3000 VA NEW Black 1unit

#Nomor SKU S034720547
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KS-3000 VA NEW
Unit 1unit
Color Black
Capacity (VA) 3000
Input Voltage Range (V) ±25% (-35% Optional)
Communication RJ11/RJ45
Humidity (%) 20-90 RH @0-40°C (Non-Condensing)
Rated Power (W) 1800
Input Frequency Range (Hz) 50 ±10% (Auto Sensing)
Output Transfer Time (ms) ≤10
Packing Dimensions (mm) 238x550x295
Input Voltage (V) 220/230/240
Noise Level (dB) Less than 45
USB Support Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8
Output Voltage (Battery Mode) (V) 220/230/240ac ±10%
Output Frequency (Battery Mode) (Hz) 50 ±1% (Auto Sensing)
Output Switching Time (ms) 8 (Typical), 10 (Max.)
Battery Type & Number 12V 9.0Ahx4
Battery Charging Time (hour) 6-8 recover to 90% capacity
UPS Dimensions (WxDxH) (mm) 157x452x211
Case Metal
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UPS KS-3000 NEW
sangat cocok untuk diaplikasikan untuk kebutuhan rumah atau kantor
kecil. Selain sebagai backup, UPS Kenika berfungsi sebagai stabilisator
tegangan listrik.
Feature

1. Line Interactive UPS
2. Boost & Buck AVR
3. High & Low Voltage Protection
4. Interface & Software
5. Battery Lead-Acid Type
6. Maintenance Free
7. Inverter Output Square

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait