SILICON Camera AHD Outdoor RSA-FS500BQ60 1unit
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RSA-FS500BQ60 |
---|---|
Unit | 1unit |
Storage Temperature (°C) | -20 to 60 RH 95% Max. |
Image Sensor | IMX326 |
Video Output Mode | AHD/CVI/TVI/CVBS |
Image Resolution (P) | 5M |
TV System | PAL/NTSC |
Housing | IP66 |
WDR | YES |
Lens (mm) | Manual 2.8-12, fixed control: manual |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 200x171x83 |
UTC | YES |
Power Source (V-mA) | DC 12±10%, 700 |
Night Vision Infrared Distance (m) | 40 |
Pixels (MP) | 5 |
Day or Night | YES |
IR Power On | CDS Auto Control |
Audio | NO |
SN Ratio (dB) | ≥50 |
Operating Temperature (°C) | -10 to 50, RH 95% Max. |
Effective Pixels | 5M:2592x1944 ; 4M:2560x1440 |
Electronic Shutter (s) | 1/25-1/50, 000, 1/30-1/60, 000 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas resolusi tinggi yang jernih 5.0 MP dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di tempat terbuka (outdoor).
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan