SILICON Camera AHD Outdoor AHD-6H20D-IT2 1unit

#Nomor SKU S034717738
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AHD-6H20D-IT2
Unit 1unit
Video Output Mode AHD
Image Resolution (P) 2M
Effective Pixels (P) 1080
TV System PAL/NTSC
Infrared Distance (m) 25
IR Cut YES
DNR YES
Power (V) 12 DC
Water Resistance IP66
Housing Metal IR Dome Camera
Image Sensor (inch) 1/2.8 2MP CMOS Sensor Starvis
Infrared LED (pcs) 3 Array IR LED
WDR YES
Lens (mm) 3.6 Lens
Day or Night YES
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas HD yang jernih 2.0 MP (1080p) dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di tempat terbuka (outdoor).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan