NTN Self-Aligning Ball Bearing 1205 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1205 |
---|---|
Unit | 1pc |
Inner Diameter (d) (mm) | 25 |
Outer Diameter d (mm) | 52 |
Dimensions r (inch) | 0.0394 (1mm) |
Limiting Speed-Oil (rpm) | 14000 |
Bore Type | Cylindrical |
Limiting Speed-Grease (rpm) | 12000 |
Y1 | 2.3 |
Y2 | 3.5 |
Y0 | 2.4 |
Type | Self Aligning Ball Bearing |
Dimension B (inch) | 0.5906 (15mm) |
Dimension (da min) (inch) | 1.1811 (30mm) |
Dimension (da Max) (inch) | 1.8504 (47mm) |
Dimension (ras max) (inch) | 0.0394 (1mm) |
Material | High Carbon Chrome Steel |
Cage Type | Fiber Glass Reinforced |
Cage Material | Nylon |
Ball Material | Steel |
Seal Type | None |
Seal Material | None |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |