NTN Needle Roller Bearing NA Series NA 5906 1pc

#Nomor SKU S034700310
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NA 5906
Unit 1pc
Type Needle Roller Bearing
Precision ISO Class 0
Dimension B (inch) 0.9055 (23mm)
Dimensions r (inch) 0.0118 (0.3mm)
Limiting Speed-Oil (rpm) 11000
Bore Type Round
Limiting Speed-Grease (rpm) 7500
Dimension (da min) (inch) 1.2598 (32mm)
Dimension (da Max) (inch) 1.7717 (45mm)
Dimension (ras max) (inch) 0.0118 (0.3mm)
Configuration One
Material High Carbon Chrome Steel
Enclosure Open
Dimension D (inch) 1.8504 (47mm)
Dimensions s (inch) 0.0315 (0.8mm)
Cage Material Steel
Bearing Design w/ Inner Ring
Oil hole w/ Oil Hole
Dimension F (inch) 1.3780 (35mm)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait