NTN Adapter Mili H 211-50MM 1pc

#Nomor SKU S034699133
Wishlist
Rp66.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H 211-50MM
Unit 1pc
Sleeve Bore Diameter (d1) (mm) 50
Outer Diameter of Locknut (d2) (mm) 75
Sleeve Length (B1) (mm) 37
Distance Between the Bearing Face and Nut Rear Face (B2) (mm) 12
Thread Designation (G) M55X2
Associated Bearing 1211
Bore Tapered 1:12
Internal Diameter (d) (mm) 55
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan