Libec Remote Control ZC-LP Zoom control for LANC*/Panasonic video cameras 1unit

#Nomor SKU S034695807
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZC-LP
Unit 1unit
Dimensions (mm) 80x55
Cable Length (m) 0.7
Zoom Yes
Focus Yes
REC/Stop Yes
Inverted Switch Yes
Dimensions (inch) 3.1x2.2
Cable Length (ft) 2.3
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Zoom speed can be adjusted by tilting the Rocker. The Inverted Switch is a new function that changes the zoom direction when the control is attached faced down.The clamp can be attached to round pipes up to 45mm in diameter, wide enough to fit the TH-M Monopod grip.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan