BenQ Interactive Flat Panel RE6501 65inch 1unit

#Nomor SKU S034686614
Wishlist
Rp63.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RE6501
Unit 1unit
Resolution (Pixel) UHD 3840x2160
Screen Size (inch) 65
Panel Type DLED
Active Area (mm) 1428.5x803.5
Response Time (ms) 8
Orientation Landscape
Light Life (hour) 50000
Hardness 4mm Tempered Glass
Touch Points 20
Touch Output (ms) < 4
CPU A73 x2 + A53 x2
GPU Mali-G51MP4
RAM (Gb) 4
Memory Storage (GB) 32
Operating System Android 8.0
Power Supply (V/Hz) AC 100-24/50-60
Power Consumption (W) Typical : 132
Dimensions (WxHxD) (mm) 1506.28 x 901.32 x96.1
VESA Mount (screws) (mm) 600x400
Operating Temperature (°C) 0 ~ 40
Berat (Kg) 53.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Annotate and Collaborate with Cloudwhiteboard
- Germ-Resistant Screen and Eye-Care Technology
- InstaShare Wireless Screen Sharing Software
- X-Sign Broadcast Internal Digital Broadcast System
- Display Management solution pre-installed
Feature
Anti Glare, Dual Pen, Instashare, 3GB/32GB, AMS, DMS, Anti Germ Screen

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait