Mitutoyo Gauge Block 611306-121 0.006inch 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 611306-121
Unit 1pc
Range (inch) 0.006
Nominal Length (mm) 6-10 (3inch-4inch)
Material Steel
Grade Grade 0
Qty per Set 1
Standard Japan International Standard
Manufacturing Number 611306-121
Dimension Unit (mm) 54x82x25
Type Rectangular individual
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 December 2022
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GAGE BLOCK STEEL 0.006IN 0 611306-121 adalah alat yang digunakan untuk standar kalibrasi alat ukur. Alat ini digunakan untuk dasar pengukuran saat mengukur benda kerja sehingga menghasilkan k epresisian yang tinggi terhadap nilai pengukuran benda kerja. Kelebiha n alat ini adalah tingkat kepresisian dan akurasi yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk pengukuran yang sangat presisi. Gauge block be si ini digunakan untuk kalibrasi ukuran 0.006 INC. Gauge block be si sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
BENEFIT :
If using only one length repeatedly, it is a good idea to purchaseindividual gauge blocks.
Nominal sizes which are not included inthe chart below can be supplied custom-made on request.
Each GradeK gauge block to ISO/DIN/ JIS, BS or ASME standard is suppli ed with aCertificate of Calibration which certifies that the gauge block wascalibrated by interferometry.
Description
Mitutoyo provides a wide selection of boxed sets of gauge blocks to meet the various needs of industry. Selecting the best set, or sets, to acquire usually depends on the accuracy required by the target applications, the level of convenience desired (larger sets offer more combination possibilities) and the environmental conditions in which they will be used
Feature
High Quality Material From Steel/Ceramic
with Suffix NumberContain Grade and Standard
Include Inspection Certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan