Kitz Type 1000 Stainless Steel Ball Valves AWU3TZM Socket welding ends to ASME B16.11 1/2inch 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AWU3TZM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter Nominal (DN) (mm) | 15 |
| Ball Bore (mm) | 10 |
| Dimension L (mm) | 63 |
| Dimension H (mm) | 48 |
| Dimensions d (mm) | 120 |
| Body Material | CF8M |
| Body Cap Material | CF8M |
| Ball Material | 316/CF8M |
| Stem Material | 316 |
| Seat Material | HYPATITE PTFE |
| Gland Packing Material | PTFE |
| Gasket Material | PTFE |
| Handle Material | Plastic Covered S.S. |
| Berat (Kg) | 5.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan