Kitz Type 600 Stainless Steel Ball Valves AKUTKM NPT threads to ASME B1.20.1 1/2inch 1unit

#Nomor SKU S034659311
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AKUTKM
Unit 1unit
Diameter Nominal (DN) (mm) 15
Ball Bore (mm) 9.2
Dimension L (mm) 56.5
Dimension H (mm) 41
Dimensions d (mm) 85
Body Material CF8M
Ball Material CF8M/316
Stem Material 316
Seat Material Glass Filled PTFE
Gland Packing Material Reinforced PTFE
Handle Material Plastic Covered S.S.
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan