SIEMENS 3P Pole Isolator Switch 22kW 63A 1unit
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Number Of Poles (P) | 3 |
Maximum Current (A) | 63 |
Rating | IP65 |
Power Rating (kW) | 22 |
Voltage Rating (V AC) | 690 |
Electrical Phase | 3 |
Dimensions (Length L x Width W x Depth D) (mm) | 146x176x104 |
Operating Temperature Range (°C) | -25 to +55 |
Terminal Type | Screw |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Main and emergency stop switch, Handle in black or red/yellow (emergency stop), Isolated box mounted with neutral bar, Sealed to IP65, Accepts 3 padlocks, Metric screw connections
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan