TDK-Lambda Noise Filter RTEN Series RTEN-5100 1pc
Rp9.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RTEN-5100 |
---|---|
Unit | 1pc |
Rated Voltage (V) | [AC / DC] 500 |
Rated Current (A) | 100 |
Attenuation guaranteed band (MHz) (25dB guaranteed) | (Common mode) 0.5-5 / (Differential mode) 0.2-5 |
Spesifikasi | Standard Type |
Operating Temperature Range (°C) | -25 to +85 |
Leakage Current | 5mA max. (DC500V / 60Hz) |
Derating Start Temperature (°C) | 50 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan