MASKO Piano Series - Stop Kontak N-550 2P Arde Putih 1pc
Rp26.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | N-550 |
---|---|
Unit | 1pc |
Type | Inbow |
Rated Current (A) | 10 |
Voltage (V) | 250 |
Maximum Power (W) | 2500 |
Color | White |
Material | PVC |
Size (cm) | 8.5x8.5 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 November 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Stop kontak 2P , pemasangan dapat ditanam atau ditempel di tembok
- Bahan dari PVC berkualitas, kuat, tahan lama dan tahan panas
- Tampilan lebih indah dengan letak mur di dalam (tidak nampak)
- Telah memenuhi standar SNI, Aman digunakan
- Bahan dari PVC berkualitas, kuat, tahan lama dan tahan panas
- Tampilan lebih indah dengan letak mur di dalam (tidak nampak)
- Telah memenuhi standar SNI, Aman digunakan
Description
1-Way 2Pin
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan