SABER Oil Absorbent Boom SO6400-LB Large Boom 6400 20cmx3m 1box(4pcs)
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SO6400-LB |
---|---|
Unit | 1box(4pcs) |
Width (cm) | 20 |
Length (m) | 3 |
Berat (Kg) | 19.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 November 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 04 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Penyerap khusus minyak dan cairan hidrokarbon yang didesain khusus dalan bentuk guling (boom) besar untuk mampu melokalisir dan menyerap dengan cepat dan praktis, sehingga pekerjaan selalu aman (safe) dan ramah lingkungan. Daya serapnya 9-11 kali lipat. Bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan penyerapan minyak di lantai pabrik, lapangan, bengkel dan lokasi kerja lainnya, serta di atas air.
Fitur
- Pilihan ideal untuk MELOKALISIR tumpahan minyak dengan volume besar.- Mudah menyerap cairan sampai 9-11 kali lipat dari beratnya sendiri.
- Cocok menyerap berbagai oli (mesin, hidrolik, transmisi dan cutting fluid), bensin, solar dan berbagai minyak hidrokarbon, dan minyak goreng serta nabati lainnya.
- Praktis dipakai di berbagai kontur permukaan lantai, di bawah dan celah mesin.
- Sedikit limbahnya, abu pembakarannya hanya meninggalkan 0,1% saja.
- Bisa dipakai di atas air, di water treatment atau oil trap di selokan air.
Kegunaan
Otomotif, Aviasi, Kimia, Elekronik, Makanan & Minuman, Restoran, Pabrik-pabrik, Logam, Tambang, Minyak & Gas, FarmasiKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan