Paloma Smart Digital Door Lock Camera Viewer DLP 2138 4 Way To Open Black 1set

#Nomor SKU S034600672
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLP 2138
Unit 1set
Material SUS 304, Brass, Aluminium Alloy, Tempered Glass
Color Black
Fingerprint Material Semiconductor Capacitive High Resolution
Mortise Stainless Steel Sus 304, Ultra Heavy Duty
Cylinder & Key Material Full Brass, Highest Security Grade
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paloma DLP 2138 Smart Digital Lock with Door Viewer Camera & Scheduling - Tuya Ecosystem WiFi
Fitur
• Metode akses: Aplikasi, fingerprint, kode PIN, kartu / tag / sticker RFID MIFARE 1K 13.56 Mhz, kunci mekanis.
• Versi aplikasi dapat menggunakan fitur pembukaan jarak jauh, password sementara, password dinamik, notifikasi dan riwayat pembukaan, member management, dan fitur Tuya Ecosystem lainnya seperti automation, smart scene, integrasi dengan smart device lain yang support Tuya, dll.
• Automatic locking, handle sisi luar akan otomatis loss (tidak dapat membuka latchbolt dan deadbolt) beberapa saat setelah akses dibuka.
• Engkol handle ke atas untuk mengeluarkan deadbolt utama.
• Putar knob untuk mengontrol privacy deadbolt tambahan. Bersifat sebagai kunci tambahan mandiri, terpisah dan tidak berhubungan dengan sistem smartlock.
• Passage mode, merubah smartlock menjadi handle pintu konvensional, membuka akses tanpa harus verifikasi.
• Dual verification mode, mewajibkan verifikasi 2 User ID yang berbeda untuk membuka akses.
• Fake PIN, menyelipkan PIN asli di antara kode acak agar tidak diketahui pengintai.
• Anti burglar alarm akan berbunyi ketika terdeteksi upaya pembongkaran smartlock dari sisi luar.
• Mute / silent, suara operator dapat disenyapkan.
• Baterai alkaline 1.5V ukuran AA × 4 atau 8 pcs untuk pemakaian yang lebih lama.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan