Orientalmotor Reversible Motor 4RK25GC Series 4RK25GC-25 1pc

#Nomor SKU S034566022
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4RK25GC-25
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 80
Capacitor Product name: CH20BFAUL, Capacitance: 2.0μF, Rated voltage: 450VAC
Overheat Protector Type Thermal protector (automatic reset type)
Shaft Material Iron
Electromagnetic Brake None
Output Power (W) 25
Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m) Single-phase 220V/50Hz: 160; Single- phase 230V/50Hz: 180
Rated Torque/Rated Speed (Motor Shaft) (mN.m/(rpm)) Single-phase 220V/50Hz: 190/1280; Single-phase 230V/50Hz: 190/1280
Reduction Ratio 25
Rotation Speed when Gearhead is Attached (rpm) Single-phase 220V/50Hz: 60; Single-phase 230V/50Hz: 60
Allowable Torque of Gearhead Output Shaft (N m) Single-phase 220V/50Hz: 4.3; Single- phase 230V/50Hz: 4.3;
Allowable Moment of Inertia J (kg.m²) 550x10ˉ⁴ (at momentary stop: 194x10ˉ⁴)
Type Lead
Shaft/Gear Type Parallel shaft Combination type
Time Rating (hour) 0.5
Direction of Rotation Same direction as motor
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A) Single phase 220/50/0.26; Single phase 230/50/0.26
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan