Orientalmotor AC Propeller Fan MU Series MU1238A-51B 1pc

#Nomor SKU S034446621
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MU1238A-51B
Unit 1pc
Size (mm) 119-38 thickness
Voltage/Frequency/Current/Input (V/Hz/A/W) Single phase 220/50/0.10/13.5 ; Single phase 230/50/0.11/16.0 ; Single phase 230/60/0.10/13.5
Working Voltage Range ±10% (each voltage)
Rotation Speed (rpm) Single-phase 220V/50Hz: 2800 ; Single-phase 230V/50Hz: 2800 ; Single-phase 230V/60Hz: 3250
Maximum Air Volume (m³/minute) Single-phase 220V/50Hz: 2.7 ; Single-phase 230V/50Hz: 2.7 ; Single-phase 230V/60Hz: 3.0
Maximum static pressure (Pa) Single phase 220V/50Hz: 81 ; Single phase 230V/50Hz: 81 ; Single phase 230V/60Hz: 81
Noise Level (dB) Single-phase 220V/50Hz: 43(A) ; Single-phase 230V/50Hz: 43(A) ; Single-phase 230V/60Hz: 46(A)
Material Frame: Aluminium Die-Cast, Blade: Polycarbonate (Flame Retardant Grade V-0)
Overheat Protection Impedance protect
Bearing Ball bearing
Speed Type Standard speed
Plug Cord For Power Connection none
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: fan, instruction manual

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait