Orientalmotor 5-Phase Stepping Motor Unit CRK Series DC Type CRK564APB-N25 1unit

#Nomor SKU S034443569
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRK564APB-N25
Unit 1unit
Mounting Angle Dimension (mm) 60
Type PN geared
Shaft Type Single shaft
Excitation Maximum Static Torque (N.m) 8
Rotor Moment of Inertia J (kg.m²) 175x10ˉ⁷
Basic Step Angle (°) 0.0288
Rated Current (A/Phase) 1.4
Reduction Ratio twenty five
Allowable Torque (N m) 8
Speed Range (rpm) 0 to 120
Power Input Voltage (V) DC24
Electromagnetic Brake None
Power Input Current (A) 2.5
Backlash (arcmin) 3 (0.05°)
Driver Type With mounting plate
Excitation Method Micro step
Speed/Position Control Command Pulse train input type
Holding Torque at Stop When Energized (N m) 5.2
Power Input Voltage Tolerance ±10%
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor, circuit, connector housing, contact, parallel key, instruction manual

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan