ARONWELD Kawat Las TIG 308L 2.4mm 1box(5kg)

Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(5kg)
Dimensions (cm) 100x5x3
Size (mm) 2.4
Spesifikasi AWS A5.9 ER 308L
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used for TIG argon arc welding for stainless steels and the main component is C-18Cr-8Ni. It is the much low carbon welding wire. With much good performance of anti-crack, it is widely used for stainless steel 022Cr19Ni10(SUS 304L), in industry of petrochemical engineering, food and medical machinery, fertilizer equipment and textile machinery.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait