CKE Box Fan Direct Motor AFL-FBD(J)-780/3-D-FB 28.4inch 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AFL-FBD(J)-780/3-D-FB |
---|---|
Unit | 1unit |
Size (inch) | 28.4 |
Power (W) | 550 |
Voltage (V) | 380 |
Air Volume (CMH) | 18000 |
Fan Wheel Speed (rpm) | 1400 |
Noise (dB) | 70 |
Pressure (PA) | 75 |
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) | 81x43x81 |
Speed (rpm) | 1400 |
Berat (Kg) | 28.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 10 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan