Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
- Terdapat Ball Bearing
- Material Casing dan Blade Besi
- Motor Kawat Tembaga
CKE Kipas Exhaust Standar ESN-D18/1-YL 18inch 1unit
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ESN-D18/1-YL |
---|---|
Unit | 1unit |
Size (inch) | 18 |
Power (W) | 185 |
Voltage (V) | 220 |
Speed (rpm) | 1400 |
Air Volume (CMH) | 3600 |
Noise (dB) | 62 |
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) | 58x31x60 |
Berat (Kg) | 8.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |