air Shower Faucet Excluded DRS 01 i C Chrome Finished 1set
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DRS 01 i C |
---|---|
Unit | 1set |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 348x255x820-1130 (adjustable) |
Pipe Size (inch) | 1/2 |
Material | ABS |
Pipe Material | Stainless Steel 304 |
Hose Length (cm) | 50 |
Finishing | Chrome |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Termasuk selang fleksibel 50 cm
- Ketinggian pipa Wall Shower dapat disesuaikan saat pemasangan (adjustable height)
- TIDAK TERMASUK KRAN ( Kran dijual Terpisah)
- Ketinggian pipa Wall Shower dapat disesuaikan saat pemasangan (adjustable height)
- TIDAK TERMASUK KRAN ( Kran dijual Terpisah)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan