Daikin Air Conditioner Flash Inverter STKQ50UV 2PK 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | STKQ50UV |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cooling Capacity (PK) | 2 |
| Capacity Cooler (BTU/hour) | 17100 |
| Power (W) | 1730 (335-2070) |
| Dimensions (H x W x D) (cm) | 28.5x77.0x22.3 (indoor); 59.5x84.5x30.0 (outdoor) |
| Pipe Size (inch) | 1/4x1/2 |
| Max. Pipe Length (m) | 30 |
| Max. Pipe Height (m) | 20 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00237.01 |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
AC Split Wall Daikin Flash Inverter
STKQ50UV
FTKQ50UVM4+RKQ50UVM4
STKQ50UV
FTKQ50UVM4+RKQ50UVM4
Warning
Unit only, not include instalationFitur
3D Air Flow - menggabungkan Vertical dan Horizontal Auto-Swing untuk mengedarka awan udara sejuk tepat ke sudut-sudut bahkan ruang besar. Mode Econo - Mode ini membatasi arus dan kekuatan maksimum konsumsi. Anti-Korosi Outdoor Unit - Sirip penukar panas unit luar diproses menggunakan perawatan anti korosi khusus. Self Diagnosis - Kode kerusakan berfungsi ditampilkan pada panel tampilan digital remote control nirkabel untuk perawatan cepat dan mudah. Auto Restart - AC akan mengingat pengaturan mode operasi, aliran udara, suhu, dan secara otomatis kembali ke pengaturan tersebut ketika listrik menyala.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan