BEKO Mini Oven BMF50CS Silver 44L 1unit
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BMF50CS |
---|---|
Unit | 1unit |
Volume (L) | 44 |
Cook Option Number | 7 |
Dimensions (HxWxD) (cm) | 35x61x56 |
Oven Type | Fan-assisted |
Display Type | Mechanical Timer |
Color | Silver |
Number of Standard Trays | 1 |
Number of Round Trays | 1 |
Number of Standard Wire Racks | 1 |
Removable Oven Door Glass | Yes |
Voltage (V) | 220-240 |
Frequency (Hz) | 50 |
Berat (Kg) | 24.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 12 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
melihat proses memasak dengan jelasSaat microwave, perbedaan antara 30 detik dan satu menit dapat membuat perbedaan dunia. Berkat pencahayaan internal, Anda dapat memantau dengan cermat bagaimana makanan dimasak, dan Anda tidak akan terkejut dengan perebusan yang tidak terduga.
Lampu Halogen
melihat proses memasak dengan jelas
Ingin melihat proses memasak tanpa perlu membuka pintu dan menurunkan suhu di dalamnya? Lampu Halogen menerangi ruangan oven sehingga Anda dapat terus memantau masakan meskipun pintunya ditutup.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan