Fenix Headlamp HP25R V2.0 1set

#Nomor SKU S034321041
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP25R V2.0
Unit 1set
Max. Output (lumens) 1600
Maximum Beam Distance (m) 290
Battery Type 1x Fenix 21700 5000mAh rechargeable li-ion battery (included)
Maximum Runtime (hour) 800
Impact Resistance (m) 2
Waterproof IP66
Max. Intensity (cd) 20849
Dimensions (mm) 99x41x39.5
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fenix​​HP25R V2.0 adalah senter kepala kerja yang dapat diisi ulang yang menyediakan waktu kerja sangat lama 400 jam pada mode low. Didukung oleh baterai Li-ion 5000mAh yang disertakan, headlamp ini dapat menghasilkan output maksimal 1600 lumens. Ada kotak baterai terpisah yang terletak di bagian belakang senter kepala; casing baterai unik ini dilengkapi port pengisian daya USB Type-C untuk pengisian daya yang mudah dan cepat. Mekanisme pengaturan sudut kemiringan 60° memungkinkan anda mengarahkan cahaya ke tempat yang diperlukan dan fungsi penguncian menghindari aktivasi yang tidak disengaja. Untuk kebutuhan penjelajahan atau pekerjaan sepanjang malam, senter kepala Fenix​​​​HP25R V2.0 adalah pilihan yang sangat tepat.
Kelengkapan:
FenixHP25R V2.0 x1
FenixARB-L21-5000 rechargeable Li-ion battery x1
USB Type-C charging cable x1
Helmet attachment hooks x4
Cable clips x3
Spare O-ring x1
User manual x1
Description
HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Fitur
Cahaya spotlight max 1600 lumens dan cahaya floodlight max 400 lumens.
Satu LED white Luminus SST40, satu LED neutral white Cree XP-G3 S4 dan satu LED lampu merah Everlight 2835; dengan umur 50.000 jam.
Termasuk baterai Li-ion Fenix ​​ARB-L21-5000, kompatibel dengan baterai Li-ion 18650.
Saklar ganda yang dikontrol secara terpisah untuk pengoperasian yang mudah dan cepat.
Fungsi penguncian menghindari aktivasi yang tidak disengaja.
Port pengisian daya USB Tipe-C untuk pengisian daya yang mudah dan cepat.
Mekanisme kemiringan 60° mengarahkan sinar jika diperlukan.
Terbuat dari PC dan aluminium berkualitas, ringan dan tahan aus.
Feature
- Cree XM-L2 U2 white LED with lifespan of 50,000 hours - Powered by one rechargeable 16340 Li-ion battery or one CR123A Lithium battery - 67.5mm Length x 33mm Width x 28mm Height (including the lamp holder) - Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion - Easy one switch operation - Micro USB rechargeable - Can be used as a mini flashlight - Perfect for rigid environments - Sweat-channeling, reflective headband - Made of quality aluminum; premium type III hard-anodized anti-abrasive finish - Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan