Fenix Headlamp HM70R 1set

#Nomor SKU S034321010
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HM70R
Unit 1set
Max. Output (lumens) 1600
Maximum Beam Distance (m) 186
Battery Type 1x Fenix 21700 5000mAh (included)
Maximum Runtime (hour) 8000
Impact Resistance (m) 2
Waterproof IP68
Max. Intensity (cd) 8867
Dimensions (mm) 94.5x51x46
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Senter kepala Fenix​​HM70R adalah all-metal headlamp yang memberikan pencahayaan jarak jauh dan jangkauan luas, dengan output maksimum 1600 lumens dan runtime maksimum hingga 100 jam. Senter kepala serbaguna ini dilengkapi dengan sumber cahaya merah, cool white dan neutral white ditambah mode flash merah untuk tujuan peringatan. Didukung oleh baterai 21700 yang kuat dan juga kompatibel dengan baterai 18650 (dengan dudukan baterai ALF-18, tidak termasuk). Headlamp dapat diisi ulang dengan port pengisian USB Type-C tersembunyi untuk pengisian daya di mana saja. Dilengkapi sakelar berukuran besar dan kuat ini dapat menjadi senter kepala tepercaya anda untuk pekerjaan luar ruang berintensitas tinggi dan siap untuk bepergian bersama anda ke berbagai aktivitas yang menantang.
Kelengkapan:
FenixHM70R headlamp x1
FenixARB-L21-5000 rechargeable Li-ion battery x1
USB Type-C charging cable x1
Spare O-ring x1
User manual x1
Description
HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Fitur
Output max 1600 lumens; 100 jam runtime maksimum ultra-long runtime.
Dilengkapi lampu cool white Luminus SST40 LED, neutral white XP-G2 HE LED, dan dua lampu merah 2835 LED.
Termasuk baterai Li-ion 21700, baterai Li-ion 18650 juga dapat digunakan (bersama dengan dudukan baterai ALF-18, tidak termasuk).
Cahaya cool white, neutral white dan merah digabungkan dalam satu senter kepala.
Lensa kaca ultra-bening yang diperkuat dengan lapisan anti-reflektif.
Port pengisian daya USB Type-C tersembunyi mendukung arus pengisian 2A.
Saklar besar untuk pengoperasian yang mudah dan cepat.
Sirkuit yang diatur secara digital untuk mempertahankan output yang stabil.
Feature
- Cree XM-L2 U2 white LED with lifespan of 50,000 hours - Powered by one rechargeable 16340 Li-ion battery or one CR123A Lithium battery - 67.5mm Length x 33mm Width x 28mm Height (including the lamp holder) - Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion - Easy one switch operation - Micro USB rechargeable - Can be used as a mini flashlight - Perfect for rigid environments - Sweat-channeling, reflective headband - Made of quality aluminum; premium type III hard-anodized anti-abrasive finish - Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan