FenixHM65R adalah senter kepala dengan perlindungan berperingkat IP68 yang cocok untuk pencahayaan jarak dekat dan jarak jauh. Menggunakan LED cool white dan neutral white yang dapat menghasilkan output maksimal 1400 lumens, jarak sinar maksimum hingga 163 meter, dan runtime maksimum 300 jam. Dual switch yang dapat dikendalikan secara terpisah, spotlight dengan maksimum output 1000 lumens, floodlight maks 400 lumens. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 tunggal yang dapat diisi ulang, atau dapat menggunakan juga 2 baterai Lithium CR123A. Untuk pengisian daya melalui port USB Type-C. FenixHM65R adalah pilihan yang tepat untuk aktivitas luar ruangan yang lama dan intensitas tinggi.
Kelengkapan:
FenixHM65R headlamp x1
FenixARB-L18-3400 rechargeable Li-ion battery x1
headband x1
top headband x1
headband mount x1
Spare O-ring x1
Charging cable x1
User manual x1
Fenix Headlamp HM65R 1set
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HM65R |
---|---|
Unit | 1set |
Max. Output (lumens) | 1400 |
Maximum Beam Distance (m) | 163 |
Battery Type | 1x Fenix 18650 3500mAh (included) |
Maximum Runtime (hour) | 280 |
Impact Resistance (m) | 2 |
Waterproof | IP68, 2m underwater |
Max. Intensity (cd) | 6677 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 11 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Fitur
Tri-proof headlamp (tahan debu IP6X, tahan air IPX8, tahan benturan 2 meter).Body terbuat dari magnesium ringan.
Head band yang kuat dan dilengkapi dengan reflektif.
Desain yang mudah digunakan untuk pengalaman pemakaian yang lebih baik.
Spotlight dan floodlight yang dikendalikan secara terpisah.
Dimensi 3,17 ’x 2,17’ x 1,57 ’/ 80,5 x 55 x 40 mm
Berat 3,42 oz / 97 gram (tidak termasuk baterai)
Feature
- Cree XM-L2 U2 white LED with lifespan of 50,000 hours - Powered by one rechargeable 16340 Li-ion battery or one CR123A Lithium battery - 67.5mm Length x 33mm Width x 28mm Height (including the lamp holder) - Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion - Easy one switch operation - Micro USB rechargeable - Can be used as a mini flashlight - Perfect for rigid environments - Sweat-channeling, reflective headband - Made of quality aluminum; premium type III hard-anodized anti-abrasive finish - Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coatingKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |