RUCIKA Pipa HDPE SDR9 (PN20) Black 5inch (OD 140mm) 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Outer Diameter (mm) | 140 |
Size (inch) | 5 |
Length (m) | 4 |
Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
Thickness (mm) | 15.7 |
Color | Black |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan