KHK Ground Spur Gear J Series (SSG2 Type) SSG2-23J20 1pc

#Nomor SKU S034047408
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSG2-23J20
Unit 1pc
Gear accuracy JIS N7 class
Number of Teeth 23
Grind Reference Plane Hole (H7)
Shape S1K
Boss Diameter (mm) 37
Standard Circle Diameter (mm) 46
Tip Circle Diameter (mm) 50
Face Width (mm) 20
Full Length (mm) 36
Screw Size M5
Pressure Angle (°) 20
Allowable Torque (N m) Bending strength 46.9 ; Tooth surface strength 22.5
Surface Hardness 50-60HRC
Material S45C
Surface Treatment Blackening other than teeth
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan