KHK CP Stainless Steel Rack SURCPFD5-1000 1pc
Rp7.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SURCPFD5-1000 |
---|---|
Unit | 1pc |
Shape | RD |
Face Width (mm) | 15 |
Full Length (mm) | 1000 |
Tooth Finish | Cutting |
Tooth Profile | Straight Teeth |
Pressure Angle (°) | 20 |
Surface Hardness | 187HB or less |
Effective Number of Teeth | 200 |
Height (mm) | 20 |
Meshing Height (mm) | 18.41 |
Gear Precision | KHK R 001 Class 5 |
Material | SUS304 |
Mounting Hole Height (mm) | 8 |
Mounting Hole Position (mm) | 50 |
Mounting hole pitch (mm) | 180 |
Number of Mounting Holes | 6 |
Gear Reference Surface | Bottom |
Surface Treatment | Passivation treatment |
Pitch (module) | CP5 (1.5915) |
Heat treatment | Solution heat treatment |
Berat (Kg) | 2.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan