KHK Carbon Steel Screw Gear (SN2.5 Type) SN2.5-13RJ15 1pc

#Nomor SKU S034000243
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN2.5-13RJ15
Unit 1pc
Gear accuracy JIS N9 class
Number of Teeth 13
Torsion Angle (°) 45
Twist direction R
Shape S1K
Hole Diameter (mm) 15
Boss Diameter (mm) 35
Standard Circle Diameter (mm) 45.96
Tip Circle Diameter (mm) 50.96
Face Width (mm) 22
Boss Chief (mm) 16
Gear Reference Cross Section Normal Angle
Full Length (mm) 38
Screw Size M4
Pressure Angle (°) 20
Gear Cutting Reference Cross Section Hole (H7)
Allowable Torque (N m) surface strength 2.68
Backlash (mm) 0.14 to 0.28
Material S45C
Surface Treatment Black dye
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan