SHUANGLIN HDPE Solid Wall Pipe SDR11(PN16) 63mm 5meter

Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 5meter
Outside Diameter (OD) (mm) 63
Wall Thickness (mm) 5.8
Manufactured as Standard SNI4829.2:2015 ISO4427-2007
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Non-Toxic: tidak ada aditif logam berat, tidak akan tertutup dengan kotoran atau terkontaminasi oleh bakteri.
- Tahan korosi: tahan terhadap bahan kimia dan korosi kimia electron.
- Biaya instalasi rendah: berat ringan dan kemudahan pemasangan dapat mengurangi biaya instalasi.
- Kapasitas aliran tinggi: dinding dalam pipa halus. Pipa bertekanan rendah dengan volume tinggi.
- Usia pakai panjang: lebih dari 50tahun dalam penggunaan yang tepat.
Kegunaan
- Pasokan air di wilayah perkotaan
- Pasokan air untuk area komersial dan perumahan
- Transportasi untuk cairan industri
- Pengolahan limbah
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait