Philips Solar Battery Sub System XGS321 12V/65AH IP68 Gel Bat sys 5yrs 1unit
Rp9.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | XGS321 12V/65AH IP68 Gel Bat sys 5yrs |
---|---|
Unit | 1unit |
Battery Type | Gel |
Battery Voltage (V) | 12 |
Ingress protection code | IP68 (Dust penetration-protected, pressure watertight) |
Battery Ampere Hour (Ah) | 65 |
SAP Material | 911401816902 |
Battery Charging & Discharging Cycles | 750 |
Overall Length (mm) | 350 |
Ambient Temperature Range (°C) | -20 to 55 |
Overall Width (mm) | 166 |
Overall Height (mm) | 235 |
CE mark | CE mark |
EU RoHS compliant | Yes |
Cable (m) | Cable 2.8 4.0 sq mm with KB1 connectors |
Input Voltage (V) | 12 DC |
Cable Connection Kit | Included |
Berat (Kg) | 19.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan