Philips Greenspace Flex RS378Z M55 D75 R-R AJ White 1unit

#Nomor SKU S033973166
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS378Z M55 D75 R-R AJ
Unit 1unit
SAP Material 911401721792
Color White
Mechanical Impact Protection Code IK04 (0.5 J standard plus)
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 45
Overall Height (mm) 17
Dimensions (HeightxWidthxDepth) (mm) 17x0x0
Optical cover/lens type No (-)
Constant light output No
Overall Diameter (mm) 85
Housing Material Aluminium
Fixation Material Aluminium
Maximum Dimming Level Not applicable
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan