Philips GreenPerform Highbay Rectangular BY570X LED100/CW Connected WB GM 865 Cool Daylight 1unit
Rp7.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BY570X LED100/CW Connected WB GM |
---|---|
Unit | 1unit |
Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
Ingress protection code | IP65 (Dust penetration-protected, jet-proof) |
Overall Length (mm) | 460 |
Color | Aluminium and Grey |
Overall Width (mm) | 236 |
Overall Height (mm) | 110 |
Material Nr. (12NC) | 911401515581 |
Optical cover/lens type | Clear dome |
Optical Cover/Lens Finish | Textured |
Flammability mark | For mounting on normally flammable surfaces |
CE mark | CE mark |
Light source engine type | LED |
Power Factor (Min.) | 0.95 |
Control interface | InterAct Pro |
Inrush Current (A) | 5.1 |
Dimmable | Wireless Dim |
Light source color | 865 cool daylight |
Number of products on MCB of 16 A type B | 12 |
Protection class IEC | Safety class I |
Input Voltage (V) | 220-240 |
Berat (Kg) | 4.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan