Lampu LED Philips menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata.
Philips Functional Downlight 59465 MESON 125 13W 65K WH SQ recessed White 1unit
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 59465 MESON 125 13W 65K WH SQ recessed |
---|---|
Unit | 1unit |
Color | White |
Color Rendering Index (CRI) | 80 |
Especially Designed For | Functional |
Lifetime Up to (hour) | 15000 |
Light Color | 6500 |
LED | Yes |
Ip Code | IP20 |
Class of Protection | Class II |
Material Number (12NC) | 915005798601 |
Light Beam Angle (degree) | 110 |
Total Lamp Output Lumen | 960 |
Electric Socket | 220-240 |
Adjustable Lamp Head | No |
Includes Lamp Watt | 13 |
Height (mm) | 143 |
Length (mm) | 54 |
Width (mm) | 151 |
Material | Plastic |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.Memungkinkan pemasangan yang aman dan mudah tanpa perlu keahlian atau pengabelan.
Masa pakai lama hingga 15.000 jam
Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.
Tanpa radiasi UV berbahaya
Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.
Cahaya terang dengan distribusi seragam
Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |