Panasonic Mesin Cuci 1 Tabung NAF72MB1 7kg 1pc

#Nomor SKU S033948997
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NAF72MB1
Unit 1pc
Display LED
Color Body : Grey; Door : Black
Material Drum : PP; Tub : Stainless Steel
Spin Speed (rpm) 680
Temperature Selection Cold
Efficient Washing 1 Filter
Corrective System Fuzzy Control and Memory Back-up; Self Diagnosis; Auto unbalance Sensing & Control
Diameter of Inner Tub (mm) Φ410x390
Dimensions (WxDxH) (mm) 515x525x900
Voltage (V/Hz) 220/50
Power (W) 360
Water Pressure (MPa) 0.03-0.8
Capacity (kg) 7
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Fuzzy Logic Washing Machine
- Soft Closing Door
- Tub Clean
- Delay Start
- Auto Restart
- Auto Power Off
- 7Kg Wash

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan