Sandvik CoroTurn 107 Insert For Turning DCGT DCGT 07 02 08-UM 1125 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S033685687
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCGT 07 02 08-UM 1125
Unit 1pack(10pcs)
Operation Type (CTPT) Medium
Insert mounting style code (IFS) 3
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) DC0702
Cutting edge count (CEDC) 2
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) 2.8
Insert shape code (SC) D
Cutting edge effective length (LE) (mm) 6.952
Insert Thickness (s) (mm) 2.381
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 6.35
Wiper edge property (WEP) False
Clearance angle major (AN) (°) 7
Hand (HAND) N
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMNS
Grade (GRADE) 1125
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TiAlN+TiAlN
Corner Radius (RE) (mm) 0.794
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan