Sandvik CoroMill Plura Solid Carbide end Mill For Roughing With Chip Breaker R216.33-20030-BS20K 1640 1pc
Rp8.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R216.33-20030-BS20K 1640 |
---|---|
Unit | 1pc |
Connection diameter (DCON) (mm) | 20 |
Functional length (LF) (mm) | 92 |
Usable length (LU) (mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed (rpm) | 80000 |
Material classification level 1 (TMC1ISO) | PMK |
Cutting diameter (DC) (mm) | 20 |
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) | 3 |
Depth of cut maximum (APMXPFW) (mm) | 20 |
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm) | 20 |
Coating (COATING) | PVD TiAlN |
Maximum ramping angle (RMPXFFW) (°) | 8 |
Basic standard group (BSG) | DIN 6527 K |
Flute helix angle (FHA) (°) | 30 |
Radial rake angle (GAMF) (°) | 10.5 |
Axial rake angle (GAMP) (°) | 13.5 |
Depth of cut maximum (APMX) (mm) | 20 |
Cutting Diameter Face Contact (DCF) (mm) | 19.2 |
Corner Radius (RE) (mm) | 0.4 |
Centre cutting capability (CCC) | True |
Connection diameter tolerance (TCDCON) | h6 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan