Sandvik CoroMill 365 Insert For Milling R365-1505ZNE-PM 1130 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S033649191
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R365-1505ZNE-PM 1130
Unit 1pack(10pcs)
Operation Type (CTPT) Medium
Insert mounting style code (IFS) 3
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroMill 365 -1505
Cutting edge count (CEDC) 8
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) 4.6
Cutting edge effective length (LE) (mm) 6.4
Insert Thickness (s) (mm) 5.66
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 15
Major cutting edge angle (KRINS) (°) 65
Corner chamfer (KCH) (°) 35
Wiper edge length (BS) (mm) 1.5
Insert Rake Angle (GAN) (°) 1
Corner chamfer width (CHW) (mm) 0.71
Wiper edge radius (BSR) (mm) 150
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMNSH
Grade (GRADE) 1130
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD AlTiCrN
Depth of cut maximum (APMX) (mm) 6
Corner Radius (RE) (mm) 0.3
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan