Sandvik CoroMill 216 Ball Nose Milling Cutter RA216-51M51-127 1pc

#Nomor SKU S033639451
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RA216-51M51-127
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 1: Axial Concentric Entry
Coolant Pressure (CP) (bar) 10
Maximum plunge depth (AZ) (mm) 25.4
Connection diameter (DCON) (mm) 50.8
Functional length (LF) (mm) 209.55
Torque (N m) 10
Body material code (BMC) Steel
Usable length (LU) (mm) 127
Clamping type code (MTP) S
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) CoroMill 216 (APMT160408-M) / CoroMill 216 (RA216-5107)
Body diameter (BD1) (mm) 46.6
Body length (LB1) (mm) 88.9
Maximum Rotation Speed (rpm) 7000
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Weldon (DIN6535-HB) -inch: 2
Cutting diameter (DC) (mm) 50.8
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm) 45.491
Maximum ramping angle (RMPXFFW) (°) 85
Depth of cut maximum (APMXEFW) (mm) 25.4
Cutting item count (CICT) 2
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan