Sandvik Coromant Capto to CoroTurn SL Damped Adaptor C6-570-3C 60 448-40R 1pc

#Nomor SKU S033634784
Wishlist
Rp62.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C6-570-3C 60 448-40R
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 3: Axial Concentric and Radial Entry
Functional length (LF1) (mm) 448
Coolant exit style code (CXSC) 1: Axial Concentric Exit
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1) SL (Screw Mounted) -Straight -Size 40
Coolant Pressure (CP) (bar) 70
Functional width (WF1) (mm) 10
Z-component For Center of Gravity Location (CGZ) (mm) 236
Connection diameter (DCON) (mm) 40 | 63
Torque (N m) 17
Body material code (BMC) Steel
Hand (HAND) R
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Coromant Capto (Bolt and Segment Clamping) -Size C6
Data chip provision (DCP) False
Body diameter (BD1) (mm) 60
Body length (LB1) (mm) 424.8
Minimum overhang (OHN) (mm) 448
Maximum overhang (OHX) (mm) 448
Damping property (DPC) True
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan