Sandvik CoroBore BR20 Cartridge For Boring BR20-HA-TC16F-22 1pc
Rp6.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BR20-HA-TC16F-22 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Coolant entry style code (CNSC) | 2: Radial Entry |
| Overall height (OAH) (mm) | 32.8 |
| Overall width (OAW) (mm) | 78.5 |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 70 |
| Functional length (LF) (mm) | 22 |
| Tool cutting edge angle (KAPREFW) (°) | 90 |
| Adjustability (ADJBY) | True |
| Functional width (WF) (mm) | 30.5 |
| Torque (N m) | 3 |
| Hand (HAND) | R |
| Clamping type code (MTP) | S |
| Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) | BR20 Slide -Size H (Side A) |
| Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) | TCMT 16T308 |
| Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) | 115 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan