Sandvik CAT-V to VL Adaptor A390.545-50 80 050 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A390.545-50 80 050 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Coolant entry style code (CNSC) | 7: Decentral Over Flange and Axial |
| Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) | 1 inch -8 |
| Coolant exit style code (CXSC) | 1: Axial Concentric Exit |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 80 |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 80 |
| Functional length (LF) (mm) | 50 |
| Torque (N m) | 170 |
| Body material code (BMC) | Steel |
| Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) | BIG+/CAT-V -AD/B Central/Flange Coolant - CAT-V50 |
| Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS) | Varilock -Size 80 |
| Data chip provision (DCP) | False |
| Functional diameter (DFC) (mm) | 69.85 |
| Body diameter (BD1) (mm) | 80 |
| Body length (LB1) (mm) | 30.95 |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 12000 |
| Balanced by design (BBD) | False |
| Body diameter (BD2) (mm) | 98.4 |
| Body length (LB2) (mm) | 50 |
| Damping property (DPC) | False |
| Berat (Kg) | 3.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan