Sandvik Collet A393.CG-25 18.7 56 1pc

#Nomor SKU S033601731
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A393.CG-25 18.7 56
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 1: Axial Concentric Entry
Overall Length (mm) 60
Sealing property (SEAL) False
Coolant Pressure (CP) (bar) 10
Location aid property (LOCAP) False
Connection diameter (DCON) (mm) 18.7 | 25
Functional length (LF) (mm) 4
Body Diameter (mm) 30
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Cylindrical Collet for Hydraulic Membrane Chucks, With Flange -Size 25
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS) Cylindrical Clamping (High Precision) -Metric: 18.7
Clamping length (LSC) (mm) 53
Body Length (mm) 4
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Parts collet

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan